Sick - connecteurs et câbles, SBO-02G12-SM - 6029305


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 60 V
avec affichage LED - Non
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067629305
Réf. Fournisseur
6029305
Réf. Commerciale
Sick
tension assignée (Ue):
60 V
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP67
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, SBO-02G12-SM, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connect