Sick - connecteurs et câbles, SMEMA N-1 câble de raccordement femelle - 2121291

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067020989
Réf. Fournisseur
2121291
Marque
Sick
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SMEMA N-1 câble de raccordement femelle, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, SMEMA CPC, 14 pôles,
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SMEMA N-1 câble de raccordement femelle, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, SMEMA CPC, 14 pôles, Type de signal: E/S numériques, Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: E/S numériques, non blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SMEMA N-1 câble de raccordement femelle, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, SMEMA CPC, 14 pôles, Type de signal: E/S numériques, Câble: 2 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: E/S numériques, non blindé
NoticePDF


