Sick - connecteurs et câbles, SNL?08D12?KA10 - 6027587

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur du conduit préassemblé - 10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur - 4
capacité de courant max. par signal E/S - 11 A
tension assignée (Ue) - 32 V
tension de fonctionnement - 10...10 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067627587
Réf. Fournisseur
6027587
Marque
Sick
longueur du conduit préassemblé:
10 m
nombre d'emplacements de capteur/d'actionneur:
4
capacité de courant max. par signal E/S:
11 A
tension assignée (Ue):
32 V
tension de fonctionnement:
10...10 V
capacité de courant max. par socle de raccordement:
4 A
matériau du revêtement de contact:
autre
matériau du corps isolant:
autre
avec affichage LED:
Oui
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
température de fonctionnement:
5...70 °C
indice de protection (IP):
autre
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
largeur:
60 mm
hauteur:
43 mm
profondeur:
172 mm
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, boîtes de jonction passives, SNL–08D12–KA10, Nombre d'emplacements: 8, Type de raccordement emplacements: M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur femelle, Contenu de la livraison: Avec 4 capuchons et 10 étiquettes, Câble: 10 m, 19 fils, PVC, Remarque: Raccordement de capteurs et d'actionneurs



