Sick - connecteurs et câbles, SNL?08D12?KA35 - 6032902


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 32 V
tension de fonctionnement - 10...10 V
avec affichage LED - Oui
indice de protection (IP) - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067009003
Réf. Fournisseur
6032902
Réf. Commerciale
Sick
tension assignée (Ue):
32 V
tension de fonctionnement:
10...10 V
avec affichage LED:
Oui
indice de protection (IP):
autre