Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, SSL-0J08-G05ME - 6032321

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067632321

Réf. Fournisseur

6032321

Marque

Sick

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, SSL-0J08-G05ME, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal:

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, SSL-0J08-G05ME, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type de signal: Ethernet, Gigabit Ethernet, Câble: 5 m, PVC, Description: Ethernet, Connecteur mâle Push-pull, non blindé, Gigabit Ethernet