Sick - connecteurs et câbles, SSL-2J04-G05MR - 6053217

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 6.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...-40 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067053217

Réf. Fournisseur

6053217

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

6.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, SSL-2J04-G05MR, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, RJ45, 8 pôles, droit, Type d