Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, STE-0803-G - 6037322

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 5 mm

  • taille du filetage M - 8

  • courant assigné In - 4 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

field-wireable connectors

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067007058

Réf. Fournisseur

6037322

Marque

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

5 mm

taille du filetage M:

8

courant assigné In:

4 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

section de raccordement cable rigide:

0.14...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du revêtement de contact:

zinc

matériau du boîtier/corps:

plastique

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0803-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: 0