Sick - connecteurs et câbles, STE-0803-GPC - 6042093

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - 90...90 °C
tension assignée (Ue) - 60 V
classe de protection (IP), monté - IP68
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067012499
Réf. Fournisseur
6042093
Marque
Sick
température ambiante:
90...90 °C
tension assignée (Ue):
60 V
classe de protection (IP), monté:
IP68
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-0803-GPC, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, droit, Codage A, Description: Non blindé, Raccordement: Serrage rapide Piercecon
NoticePDF


