Sick - connecteurs et câbles, STE-1204-GE - 6032802

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, STE-1204-GE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - 90...90 °C

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • classe de protection (IP), monté - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067006752

Réf. Fournisseur

6032802

Réf. Commerciale

Sick

température ambiante:

90...90 °C

tension assignée (Ue):

50 V

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1204-GE, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage D, Type de signal: Ethernet, PROFINET, Description: Ethernet, PROFINET, blindé, Raccordemen