Sick - connecteurs et câbles, STE-1204-WE - 6048152

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - coudé
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 1.75 A
température ambiante - 85...85 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067048152
Réf. Fournisseur
6048152
Marque
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
coudé
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
1.75 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.34 mm²
classe de protection (IP), monté:
IP67
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1204-WE, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, coudé, Codage D, Type de signal: Ethernet, Câble: CAT5, CAT5e, Description: Ethernet, blindé, Raccordement: Raccord autodénudant rapide, Section du conducteur admissible: 0,14 mm² ... 0,34 mm²



