Sick - connecteurs et câbles, STE-1205-W - 6022082


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - goupille
finition du boîtier - coudé
diamètre du connecteur - 6 mm
taille du filetage M - 12
courant assigné In - 4 A
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067622082
Réf. Fournisseur
6022082
Réf. Commerciale
Sick
finition des contacts:
goupille
finition du boîtier:
coudé
diamètre du connecteur:
6 mm
taille du filetage M:
12
courant assigné In:
4 A
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
125 V
section de raccordement cable rigide:
0.75...0.75 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du boîtier/corps:
plastique
type de verrouillage:
raccord à écrou
classe de protection (IP), monté:
IP67