Sick - connecteurs et câbles, STE-1208-GA - 6028370

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 8 mm

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 2 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067628370

Réf. Fournisseur

6028370

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

8 mm

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

2 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

60 V

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1208-GA, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Description: Blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ? 0