Sick - connecteurs et câbles, STE-1208-GA01 - 6044892

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 1.75 A

  • température ambiante - 85...85 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067044892

Réf. Fournisseur

6044892

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

1.75 A

température ambiante:

85...85 °C

tension assignée (Ue):

30 V

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...0.34 mm²

matériau du revêtement de contact:

nickel

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-1208-GA01, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Incrémental, Câble: CAT5, CAT5e, Description: Incrémental, blindé, Têt