Sick - connecteurs et câbles, STE-2312-G - 6027537

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - goupille

  • finition du boîtier - droit

  • diamètre du connecteur - 10.5 mm

  • taille du filetage M - 12

  • courant assigné In - 7 A

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084160349

Réf. Sonepar

00067006663

Réf. Fournisseur

6027537

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

goupille

finition du boîtier:

droit

diamètre du connecteur:

10.5 mm

taille du filetage M:

12

courant assigné In:

7 A

température ambiante:

130...130 °C

tension assignée (Ue):

160 V

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du boîtier/corps:

zinc

type de verrouillage:

raccord à écrou

classe de protection (IP), monté:

IP67

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-2312-G, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, RS-422, Description: HIPERFACE®, SSI, incr