Sick - connecteurs et câbles, STE-2312-G01 - 2077273

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, STE-2312-G01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • température ambiante - 125...125 °C

  • tension assignée (Ue) - 300 V

  • classe de protection (IP), monté - IP69K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067016499

Réf. Fournisseur

2077273

Réf. Commerciale

Sick

température ambiante:

125...125 °C

tension assignée (Ue):

300 V

classe de protection (IP), monté:

IP69K

connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, STE-2312-G01, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, droit, Codage A, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, Description: HIPERFACE®, SSI, incrémenta