Sick - connecteurs et câbles, STL-1208-G05MAC1 - 6032453

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, STL-1208-G05MAC1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4047084162930

Réf. Sonepar

00067006728

Réf. Fournisseur

6032453

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, STL-1208-G05MAC1, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: HIPERFACE®, SSI, incrémental, C