Sick - connecteurs et câbles, STR1-XXA - 5339609

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, STR1-XXA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • avec affichage LED - Non

  • indice de protection (IP) - IP68

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067015851

Réf. Fournisseur

5339609

Réf. Commerciale

Sick

tension assignée (Ue):

30 V

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP68

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, STR1-XXA, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur fem