Sick - connecteurs et câbles, SX0A-B1310D - 2027177


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 20
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de verrouillage - raccord à écrou
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084109911
Réf. Sonepar
00067227177
Réf. Fournisseur
2027177
Réf. Commerciale
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
20
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
type de verrouillage:
raccord à écrou