Sick - connecteurs et câbles, SX0A-B1705B - 2027174

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 20

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de verrouillage - raccord à écrou

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4047084109881

Réf. Sonepar

00067227174

Réf. Fournisseur

2027174

Marque

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

20

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de verrouillage:

raccord à écrou

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SX0A-B1705B, Mode de raccordement tête A: Connecteur système, Contenu de la livraison: Avec 1 raccord de câble M20, 1 obturateur M20, 2 obturateurs M12, Câble: 5 m, 17 fils, PVC, De