Sick - connecteurs et câbles, SX0B-A0000G - 2032807


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 16
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de verrouillage - raccord à écrou
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084149702
Réf. Sonepar
00067232807
Réf. Fournisseur
2032807
Réf. Commerciale
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
16
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
type de verrouillage:
raccord à écrou