Sick - connecteurs et câbles, SX0B-B1105J - 2032857

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition des contacts - douille
finition du boîtier - droit
taille du filetage M - 16
finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate
type de verrouillage - raccord à écrou
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
other connectors and cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084149733
Réf. Sonepar
00067232857
Réf. Fournisseur
2032857
Marque
Sick
finition des contacts:
douille
finition du boîtier:
droit
taille du filetage M:
16
finition du raccordement électrique:
raccordement par fiche plate
type de verrouillage:
raccord à écrou
Les Atouts de l'article:
Connecteur système et modules d’extension, Connecteur système S300, SX0B-B1105J, Câble: 5 m, 11 fils, PVC, Description: Précâblé, non blindé, pour S300 Advanced, Expert et ProfessionalPour utilisation de codeurs incrémentaux, mémoire de configuration intégrée, Raccordement: Extrémité de câble ouverte


