Sick - connecteurs et câbles, SX0B-B1120G - 2032861

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, SX0B-B1120G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • finition du boîtier - droit

  • taille du filetage M - 16

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • type de verrouillage - raccord à écrou

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

4047084149764

Réf. Sonepar

00067232861

Réf. Fournisseur

2032861

Réf. Commerciale

Sick

finition des contacts:

douille

finition du boîtier:

droit

taille du filetage M:

16

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

type de verrouillage:

raccord à écrou

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, SX0B-B1120G, Mode de raccordement tête A: Connecteur système, Contenu de la livraison: Avec 1 raccord de câble M16, 1 obturateur M16, 2 obturateurs M12, Câble: 20 m, 11 fils, PVC, D