Sick - connecteurs et câbles, T-junctions - 6058934

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 60 V
avec affichage LED - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Y- and T-splitters
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067058935
Réf. Fournisseur
6058934
Marque
Sick
tension assignée (Ue):
60 V
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
IP65
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, T-junctions, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecte
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, T-junctions, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 2 pôles, Codage A, Description: Non blindé
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, T-junctions, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connecteur mâle, M12, 2 pôles, Codage A, Description: Non blindé



