Sick - connecteurs et câbles, YF12ES5-0075S5586A - 2097335

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
température ambiante - 85...85 °C
tension assignée (Ue) - 60 V
classe de protection (IP), monté - IP69K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
field-wireable connectors
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067097335
Réf. Fournisseur
2097335
Marque
Sick
température ambiante:
85...85 °C
tension assignée (Ue):
60 V
classe de protection (IP), monté:
IP69K
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YF12ES5-0075S5586A, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Description: Blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admis
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YF12ES5-0075S5586A, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Description: Blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm², Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, connecteur enfichable confectionnable, YF12ES5-0075S5586A, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Description: Blindé, Raccordement: Borniers à vis, Section du conducteur admissible: ≤ 0,75 mm², Domaine d'utilisation: Environnements humides et hygiéniques
NoticePDF