Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-100C1BM2A15 - 2106282

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2A15-100C1BM2A15

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - violet

  • diamètre du conducteur - 6.9 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016271

Réf. Fournisseur

2106282

Marque

Sick

couleur de gaine:

violet

diamètre du conducteur:

6.9 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YF2A15-100C1BM2A15, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, droit,