Sick - connecteurs et câbles, YF2A24-C30S01M2A24 - 2124997

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2A24-C30S01M2A24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 5.3 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067020948

Réf. Fournisseur

2124997

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

5.3 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2A24-C30S01M2A24, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Type

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2A24-C30S01M2A24, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 0,5 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de l’huile/des lubrifiants, Mode chaîne porte-câble, robots