Sick - connecteurs et câbles, YF2A28-020XXXXLEAX répartiteur en Y - 6048329

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2A28-020XXXXLEAX répartiteur en Y

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage LED - Non

  • température de fonctionnement - -40...-40 °C

  • indice de protection (IP) - IP65/IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067048329

Réf. Fournisseur

6048329

Réf. Commerciale

Sick

avec affichage LED:

Non

température de fonctionnement:

-40...-40 °C

indice de protection (IP):

IP65/IP67

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YF2A28-020XXXXLEAX répartiteur en Y, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Mode de raccordement tête C: