Sick - connecteurs et câbles, YF2A28-100S01XLEAX - 2099605

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - gris
diamètre du conducteur - 7 mm
gaine de protection - PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -30...-30 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067016412
Réf. Fournisseur
2099605
Marque
Sick
couleur de gaine:
gris
diamètre du conducteur:
7 mm
gaine de protection:
PVC
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...-5 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...-30 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2A28-100S01XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 10 m, 8 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, code couleur spécial, blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique


