Sick - connecteurs et câbles, YF2A2D-100UV1XLEAX - 6048817

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du conducteur - 9.2 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -30...-30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067048817

Réf. Fournisseur

6048817

Marque

Sick

diamètre du conducteur:

9.2 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...-5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...-30 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2A2D-100UV1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble cap

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YF2A2D-100UV1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 10 m, 17 fils, PUR, Description: Câble capteur / actionneur, torsadé(e)s par paires, blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble