Sick - connecteurs et câbles, YF2B25-050IB1XLEAX - 2109198

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2B25-050IB1XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - vert

  • diamètre du conducteur - 8 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -30...-30 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

industrial Ethernet cables and fieldbus cables

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016172

Réf. Fournisseur

2109198

Marque

Sick

couleur de gaine:

vert

diamètre du conducteur:

8 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-30...-30 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles Ethernet et de bus de terrain industriels, YF2B25-050IB1XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 5 pôles, droit, Codage B, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de si