Sick - connecteurs et câbles, YF2Z14-100XXXXLEAX - 6027559

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2Z14-100XXXXLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 4.7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067027559

Réf. Fournisseur

6027559

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

4.7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z14-100XXXXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 4 fils, PUR, sans hal

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z14-100XXXXLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Non blindé, Raccordement: Extrémité de câble ouverte, Domaine d'utilisation: Mode chaîne porte-câble