Sick - connecteurs et câbles, YF2Z1A-050XXXXLEBX - 2023490

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2Z1A-050XXXXLEBX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • diamètre du conducteur - 7.5 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067223490

Réf. Fournisseur

2023490

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PVC

diamètre du conducteur:

7.5 mm

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1A-050XXXXLEBX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 5 m, Description: Blindé

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1A-050XXXXLEBX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 5 m, Description: Blindé