Sick - connecteurs et câbles, YF2Z1D-C30XXXX2Z1X PE-X / 17*0,14 / GY/SH - 2124024

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF2Z1D-C30XXXX2Z1X PE-X / 17*0,14 / GY/SH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067024945

Réf. Fournisseur

2124024

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1D-C30XXXX2Z1X PE-X / 17*0,14 / GY/SH, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YF2Z1D-C30XXXX2Z1X PE-X / 17*0,14 / GY/SH, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Connecteur mâle, M12, 8 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 17 pôles, Codage A, Type de signal: Power, E/S numériques, incrémental, Câble: 0,3 m, Description: Power, blindé, E/S numériques, Incrémental