Sick - connecteurs et câbles, YF8U14-000S01MY8A3 - 2107428

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YF8U14-000S01MY8A3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • avec affichage LED - Non

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067016258

Réf. Fournisseur

2107428

Réf. Commerciale

Sick

tension assignée (Ue):

30 V

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

IP67

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YF8U14-000S01MY8A3, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M8, 3 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Connec