Sick - connecteurs et câbles, YFHRS6-020VD3XLEAX - 6053021

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YFHRS6-020VD3XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • gaine de protection - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067053023

Réf. Fournisseur

6053021

Marque

Sick

gaine de protection:

PVC

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRS6-020VD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, HRS, 6 pôles, Type de signal: RS-485, Câble: 2 m, 6 fils, PVC, Description: RS-485

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRS6-020VD3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, HRS, 6 pôles, Type de signal: RS-485, Câble: 2 m, 6 fils, PVC, Description: RS-485