Sick - connecteurs et câbles, YFHRSB-020XXXMHRSB - 6035986


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
gaine de protection - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067006873
Réf. Fournisseur
6035986
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
gaine de protection:
PVC
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRSB-020XXXMHRSB, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Type de signal: RS-422