Sick - connecteurs et câbles, YFHRSB-200XXXMHRSB - 6045159

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
gaine de protection - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067045159
Réf. Fournisseur
6045159
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
gaine de protection:
PVC
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRSB-200XXXMHRSB, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Type de signal: RS-422
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRSB-200XXXMHRSB, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Type de signal: RS-422, Câble: 20 m, 12 fils, torsadé(e)s par paires, PVC, Description: RS-422, blindé, Remarque: Spécifique à OD Precision
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YFHRSB-200XXXMHRSB, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 12 pôles, droit, Type de signal: RS-422, Câble: 20 m, 12 fils, torsadé(e)s par paires, PVC, Description: RS-422, blindé, Remarque: Spécifique à OD Precision


