Sick - connecteurs et câbles, YG2A13-025VB1M2A13 - 2145478


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067027220
Réf. Fournisseur
2145478
Marque
Sick
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YG2A13-025VB1M2A13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 3 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Codage A, Type de sign
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YG2A13-025VB1M2A13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 3 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capte
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YG2A13-025VB1M2A13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 3 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capte