Sick - connecteurs et câbles, YG2A14-200UJ2XLEAX - 2116489

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YG2A14-200UJ2XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 4.5 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

other connectors and cables

Voir tous les produits de cette série

EAN

Réf. Sonepar

00067016043

Réf. Fournisseur

2116489

Réf. Commerciale

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

4.5 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YG2A14-200UJ2XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble ca