Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YG2A28-100UA6XLEAX - 2114689

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YG2A28-100UA6XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016031

Réf. Fournisseur

2114689

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A28-100UA6XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capt

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A28-100UA6XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 10 m, 8 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble