Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YG2A68-200XXXXLECX - 6061578

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PVC

  • diamètre du conducteur - 7.7 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067061578

Réf. Fournisseur

6061578

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PVC

diamètre du conducteur:

7.7 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A68-200XXXXLECX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: RS-422, SSI, Câble:

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG2A68-200XXXXLECX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: RS-422, SSI, Câble: 20 m, 8 fils, PUR, sans halogène, Description: RS-422, blindéSSI