Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YG2A88-100XXXM2A88 - 6049329

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YG2A88-100XXXM2A88

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -40...-40 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -50...-50 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067015770

Réf. Fournisseur

6049329

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...-40 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-50...-50 °C

connecteurs et câbles, câble capteur / actionneur, YG2A88-100XXXM2A88, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 8 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, droit, Codage A, Câble: 10 m,