Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YG2Z18-100XXXXLEBX - 2027194

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau de la gaine - PUR (polyuréthane)

  • gaine de protection - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067227194

Réf. Fournisseur

2027194

Marque

Sick

matériau de la gaine:

PUR (polyuréthane)

gaine de protection:

PVC

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YG2Z18-100XXXXLEBX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 8 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, PVC, Description: Bli

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YG2Z18-100XXXXLEBX, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M16, 8 pôles, coudé, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Câble: 10 m, PVC, Description: Blindé