Sick - connecteurs et câbles, YG8U13-010UA1M2A13 - 2106411

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YG8U13-010UA1M2A13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - noir

  • diamètre du conducteur - 4.1 mm

  • gaine de protection - PUR (polyuréthane)

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016277

Réf. Fournisseur

2106411

Marque

Sick

couleur de gaine:

noir

diamètre du conducteur:

4.1 mm

gaine de protection:

PUR (polyuréthane)

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-25...-25 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...-40 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG8U13-010UA1M2A13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Codage A, Type de

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YG8U13-010UA1M2A13, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M8, 3 pôles, coudé, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 3 pôles, droit, Codage A, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 1 m, 3 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble