Sick - connecteurs et câbles, YG8U23-200UB2XLEAX - 2119472


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 5 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
00067019366
Réf. Fournisseur
2119472
Réf. Commerciale
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
5 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C