Sick - connecteurs et câbles, YM2A14-010UB3XLEAX - 2114674

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - noir
diamètre du conducteur - 4.5 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement - -25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe - -40...-40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067016067
Réf. Fournisseur
2114674
Marque
Sick
couleur de gaine:
noir
diamètre du conducteur:
4.5 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-25...-25 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...-40 °C
Les Atouts de l'article:
connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YM2A14-010UB3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 1 m, 4 fils, PUR, sans halogène, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Zones non sollicitées, Domaine de l’huile/des lubrifiants, robots, Mode chaîne porte-câble


