Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - connecteurs et câbles, YM2A14-060VB3XLEAX - 2116015

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2A14-060VB3XLEAX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur de gaine - gris

  • diamètre du conducteur - 5 mm

  • gaine de protection - PVC

  • température extérieure admissible du câble, en mouvement - -5...-5 °C

  • température extérieure admissible du câble, fixe - -30...-30 °C

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

Réf. Sonepar

00067016032

Réf. Fournisseur

2116015

Marque

Sick

couleur de gaine:

gris

diamètre du conducteur:

5 mm

gaine de protection:

PVC

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...-5 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-30...-30 °C

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YM2A14-060VB3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur

Les Atouts de l'article:

connecteurs et câbles, Câbles pour capteurs-actionneurs, YM2A14-060VB3XLEAX, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Codage A, Mode de raccordement tête B: Extrémité de câble ouverte, Type de signal: Câble capteur / actionneur, Câble: 6 m, 4 fils, PVC, Description: Câble capteur / actionneur, non blindé, Domaine d'utilisation: Domaine de produit chimique, zones non sollicitées