Sick - connecteurs et câbles, YM2A15-000S01FY2A4 - 2099600

SICK
CopieCopie
Sick - connecteurs et câbles, YM2A15-000S01FY2A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec affichage LED - Non

  • indice de protection (IP) - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067016444

Réf. Fournisseur

2099600

Réf. Commerciale

Sick

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

connecteurs et câbles, Pièces en Y et en T, YM2A15-000S01FY2A4, Mode de raccordement tête A: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête B: Connecteur femelle, M12, 4 pôles, Codage A, Mode de raccordement tête C: Conn