Sick - connecteurs et câbles, YM2A24-010UA4F2A2B - 6044572


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur de gaine - autre
diamètre du conducteur - 5 mm
gaine de protection - PUR (polyuréthane)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067012542
Réf. Fournisseur
6044572
Marque
Sick
couleur de gaine:
autre
diamètre du conducteur:
5 mm
gaine de protection:
PUR (polyuréthane)
connecteurs et câbles, autres connecteurs mâles et câbles, YM2A24-010UA4F2A2B, Mode de raccordement tête A: Connecteur femelle, M12, 12 pôles, droit, Mode de raccordement tête B: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, droit, Type de signal: Power,
NoticePDF