Sick - connecteurs et câbles, YM2A68-100UA6XLEAX - 6054490

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - appareil portatif
portée de transmission max. - 2200 mm
type d'interface - Ethernet
avec objectif interchangeable - Non
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
sensor-actuator cables
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
00067431371
Réf. Fournisseur
6054490
Marque
Sick
modèle:
appareil portatif
portée de transmission max.:
2200 mm
type d'interface:
Ethernet
avec objectif interchangeable:
Non
indice de protection (IP):
IP65
nombre de sorties numériques:
6
nombre d’entrées numériques:
4
fréquence max. de prise de vue:
50 Hz
tension nominale DC:
24 V
consommation d'électricité max.:
100 A
standard radio Bluetooth:
Non
standard radio WLAN 802.11:
Non
type de fixation:
fixation à borne
largeur:
89 mm
hauteur:
46 mm
profondeur:
142 mm



